Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 0.75 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 25 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 149 |
Buitendiameter | 151.7 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2190FT-2190FG |