Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2190-25R30M-RMS

  • ERIKS:12662975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,91/ stukexcl. btw

€ 70,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
25
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
149
Buitendiameter
151.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2190FT-2190FG