Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2190-24R25M-RMS

  • ERIKS:12662969
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
142.9
Buitendiameter
145.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2190FT-2190FG