€ 70,81/ stukexcl. btw
€ 85,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 0.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 38 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 153.8 |
Buitendiameter | 115.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2122 |