Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2080-36R30M-RMS

  • ERIKS:13681370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
8 mm
Boring
30 mm
Aantal tanden
36
Steekcirkeldiameter
91.8
Buitendiameter
90.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2080