Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel niet deelbaar steunwielen 2351-15R23M-WMS

  • ERIKS:13681306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,31/ stukexcl. btw

€ 100,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
18 mm
Aantal tanden
15
Buitendiameter
136.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2351-2451-2551-2651-2351VG