€ 43,06/ stukexcl. btw
€ 52,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 18 mm |
Aantal tanden | 10 |
Buitendiameter | 85 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2351-2451-2551-2651-2351VG |