Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel niet deelbaar 880T-9R35M-W

  • ERIKS:13676488
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
9
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB