Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel niet deelbaar 880T-9R25M-W

  • ERIKS:13676486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
9
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB