€ 37,08/ stukexcl. btw
€ 44,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 12 |
Buitendiameter | 155 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB |