Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel niet deelbaar 880T-11R35M-W

  • ERIKS:13676497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,25/ stukexcl. btw

€ 30,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
11
Buitendiameter
142.5 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB