€ 78,72/ stukexcl. btw
€ 95,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 25 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Buitendiameter | 154.7 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828 |