Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel deelbaar schuifpassing 820-21R40M-WMS

  • ERIKS:13676639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
21
Uitvoering
Schuifpassing
Buitendiameter
129.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828