Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel deelbaar schuifpassing 800-25R35M-WMS

  • ERIKS:13676795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,73/ stukexcl. btw

€ 118,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
25
Buitendiameter
154.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
800 - 802 - 805 (VG)