€ 85,57/ stukexcl. btw
€ 103,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 21 |
Buitendiameter | 129.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 800 - 802 - 805 (VG) |