Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel deelbaar schuifpassing 800-19R30M-WMS

  • ERIKS:13676779
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
19
Buitendiameter
117 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
800 - 802 - 805 (VG)