Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd loopwiel deelbaar 880T-9R25M-WMS

  • ERIKS:13679190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,02/ stukexcl. btw

€ 101,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
9
Buitendiameter
117 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
877-878-879