€ 82,98/ stukexcl. btw
€ 100,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 11 |
Buitendiameter | 142.2 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 877-878-879 |