Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing 2080-24R30M-DM

  • ERIKS:13681348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
8 mm
Boring
30 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
61.3
Buitendiameter
60.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2080