Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar klempassing 2124-24R40M-DM

  • ERIKS:12663094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,08/ stukexcl. btw

€ 49,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Klempassing
Steekcirkeldiameter
97.3
Buitendiameter
99.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2124