Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar klempassing 1700-10R30M-D

  • ERIKS:13676704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50 mm
Steek
1.97 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Klempassing
Buitendiameter
165.1 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB