Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2500-16R65M-DPM-K2

  • ERIKS:13679725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,96/ stukexcl. btw

€ 159,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
65 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
260.4
Buitendiameter
264 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2500RR