Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2500-10R65M-DPM-K2

  • ERIKS:13679718
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
65 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
164.4
Buitendiameter
165 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2500RR