Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2250-18R30M-DPM-K2

  • ERIKS:12662840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,27/ stukexcl. btw

€ 74,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
146.27
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250