Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2250-16R40M-DPM-K2

  • ERIKS:12662839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,55/ stukexcl. btw

€ 62,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
130.2
Buitendiameter
130 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250