Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel niet deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2250-12R40M-DPM-K2

  • ERIKS:12662836
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
98.14
Buitendiameter
98 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250