Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2502-8S40M-DM

  • ERIKS:14189420
  • Fabrikant:4251591387469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,72/ stukexcl. btw

€ 95,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
8
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
132.4
Buitendiameter
132 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2502DT