Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2502-12S60M-DM

  • ERIKS:14189423
  • Fabrikant:4251591387490
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
196.3
Buitendiameter
196.1 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2502DT