Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2502-10S60M-DM

  • ERIKS:14189422
  • Fabrikant:4251591387483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,23/ stukexcl. btw

€ 110,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
164.4
Buitendiameter
163.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2502DT