Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2080-24S30M-DM

  • ERIKS:13681350
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
8 mm
Boring
30 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
61.3
Buitendiameter
60.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2080