Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 50.8 mm |
Steek | 2 in |
Boring | 65 mm |
Aantal tanden | 15 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 244.3 |
Buitendiameter | 248 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2500RR |