€ 99,91/ stukexcl. btw
€ 120,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 50.8 mm |
Steek | 2 in |
Boring | 90 mm |
Aantal tanden | 13 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 212.3 |
Buitendiameter | 215 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2500RR |