Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2500-12S40M-DMS

  • ERIKS:12663181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,59/ stukexcl. btw

€ 119,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
196.3
Buitendiameter
198 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2500RR