Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2500-10S65M-DMS

  • ERIKS:13679730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,33/ stukexcl. btw

€ 112,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
65 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
164.4
Buitendiameter
165 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2500RR