Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2256-12S25M-DMS

  • ERIKS:12663173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,10/ stukexcl. btw

€ 60,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
98.1
Buitendiameter
100 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2256-2256VG