Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2250-18S60M-DMS

  • ERIKS:12662856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,25/ stukexcl. btw

€ 69,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
146.27
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250