Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2250-18S30M-DMS

  • ERIKS:12662854
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
146.27
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250