Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2250-14S40M-DMS

  • ERIKS:12662861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,47/ stukexcl. btw

€ 85,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
14
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
114.18
Buitendiameter
114 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250