Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2080-36S40M-DMS

  • ERIKS:13681361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,11/ stukexcl. btw

€ 66,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
8 mm
Boring
40 mm
Aantal tanden
36
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
91.8
Buitendiameter
90.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2080