€ 50,07/ stukexcl. btw
€ 60,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 8 mm |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 32 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 81.6 |
Buitendiameter | 81 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2080 |