€ 46,34/ stukexcl. btw
€ 56,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 19 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 117.34 |
Buitendiameter | 117 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | SK 38 - 814 (VG) |