€ 29,68/ stukexcl. btw
€ 35,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 10 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 123.3 |
Buitendiameter | 125 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 882BEVEL-8257-LBP882M-LBP882TAB-LBP8257882MVG-882TAB-VG-8257VG-882M |