Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 882-10R30M-DS

  • ERIKS:13678833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,68/ stukexcl. btw

€ 35,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
123.3
Buitendiameter
125 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
882BEVEL-8257-LBP882M-LBP882TAB-LBP8257882MVG-882TAB-VG-8257VG-882M