Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 880-9R35M-DMS

  • ERIKS:13676522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,59/ stukexcl. btw

€ 62,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
9
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
114.4
Buitendiameter
108 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB