Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 880-12R40M-DMS

  • ERIKS:13676533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,01/ stukexcl. btw

€ 78,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
147.2
Buitendiameter
147.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB