€ 69,58/ stukexcl. btw
€ 84,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 12 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 147.2 |
Buitendiameter | 147.3 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB |