€ 53,99/ stukexcl. btw
€ 65,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 10 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 123.3 |
Buitendiameter | 122 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB |