€ 92,82/ stukexcl. btw
€ 112,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 27 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 165.2 |
Buitendiameter | 166.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 820-820P-831-LBP831-831VG |