€ 66,03/ stukexcl. btw
€ 79,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 23 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 141.21 |
Buitendiameter | 142 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 820-820P-831-LBP831-831VG |