Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 8157-25R40M-DMS

  • ERIKS:13679511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
25
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
153.21
Buitendiameter
153 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
8157 - 8857M - 8857M VG - 8157VG - 8157TAB VG